Startseite

WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA - 0262020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190036874

Artikelnummer

WEI0262020000

Herstellernummer

0262020000

Hersteller

WEI

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

5V

Breite:

103 mm

Höhe:

2400 mm

Tiefe:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.