WEIDMULLER - WEI0252711536 CLI C 1-6 GE/SW 15 MP - 0252711536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190045395
Artikelnummer
WEI0252711536
Herstellernummer
0252711536
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige



