Startseite

WEIDMULLER - WEI0218680000 SAK 2.5/EN BL - 0218680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0218680000 SAK 2.5/EN BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190158385

Artikelnummer

WEI0218680000

Herstellernummer

0218680000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

41.5 mm

Tiefe:

40.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Serie SAK, Morsetto componibile passante, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Collegamento a vite, Montaggio diretto.