WEIDMULLER - WEI0181061001 RSD K22 LP/LP - 0181061001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 22
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4008190127459
Artikelnummer
WEI0181061001
Herstellernummer
0181061001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
22
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
70 mm