WEIDMULLER - WEI0178960000 SKH C64 RH2 - 0178960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 150 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4008190179045
Artikelnummer
WEI0178960000
Herstellernummer
0178960000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
76 mm
Montageart:
Hutschiene TH35