Startseite
Nicht mehr in Produktion

WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-A470MAH54DW Neostar 2P+ 54 DUAL GLASS BF 470 WP - AIKO-A470MAH54DW

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-A470MAH54DW Neostar 2P+ 54 DUAL GLASS BF 470 WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006505026

Artikelnummer

WT1AIKO-A470MAH54DW

Herstellernummer

AIKO-A470MAH54DW

Hersteller

WT1

AIKO NEOSTAR 2P+ A470-MAH54DW Tipo di cella: tipo N-TYPE ABC Numero di celle: 108 (6×18) Vetro frontale: 2.0 mm + 2.0 mm vetro semi temperato rivestito Telaio: alluminio anodizzato nero Peso: 24,2 Kg Dimensione: 1757 x 1134 x 30mm Efficienza modulo: 23,3 % Garanzia prodotto: 15 anni Garanzia prestazione: 30 anni