Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 - 887-927

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX  102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000693019

Artikelnummer

WAG887-927

Herstellernummer

887-927

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...4 mm²

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Serie 221