Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-949 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 1 MM ARANCI - 870-949

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-949 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 1 MM ARANCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332613996

Artikelnummer

WAG870-949

Herstellernummer

870-949

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Trennwand; 1 mm dick; orange