Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-837 MORS TERRA 4 CONDUTT 2,5MMQ SLOTMARCATUR - 870-837

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 100 ST

EAN

4045454094676

Artikelnummer

WAG870-837

Herstellernummer

870-837

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

55 mm

Breite:

5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

27.5 mm

4-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb