Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-409

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 9

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072928509

Artikelnummer

WAG870-409

Herstellernummer

870-409

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

9

Bemessungsstrom In:

18 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

440 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 9-fach; isoliert; lichtgrau