Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-408

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 8

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

2000003119134

Artikelnummer

WAG870-408

Herstellernummer

870-408

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

8

Bemessungsstrom In:

18 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

440 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau