WAGO ITALIA SRL - WAG870-407 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
8001024759891
Artikelnummer
WAG870-407
Herstellernummer
870-407
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
440 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


