WAGO ITALIA SRL - WAG870-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 440 V
Packung
100 ST
EAN
2000003414871
Artikelnummer
WAG870-406
Herstellernummer
870-406
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
440 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau


