WAGO ITALIA SRL - WAG870-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4066966272529
Artikelnummer
WAG870-402
Herstellernummer
870-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
440 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


