WAGO ITALIA SRL - WAG862-482 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, NERO - 862-482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4044918945141
Artikelnummer
WAG862-482
Herstellernummer
862-482
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


