WAGO ITALIA SRL - WAG859-805 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076102646
Artikelnummer
WAG859-805
Herstellernummer
859-805
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15...30 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsabgabe:
6 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Einbauhöhe:
56 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
6 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
91 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20


