WAGO ITALIA SRL - WAG859-720 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 16...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 10...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
1 ST
EAN
7449072294970
Artikelnummer
WAG859-720
Herstellernummer
859-720
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
16...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
10...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


