Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-403 PONTICELLO SLOT PONTICELLO 3P ISOL GR - 859-403

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG859-403 PONTICELLO SLOT PONTICELLO 3P ISOL GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

Packung

  • 25 ST

EAN

4066966272352

Artikelnummer

WAG859-403

Herstellernummer

859-403

Hersteller

WAG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.