Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-399 REL DC 110V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nennstrom - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070975017

Artikelnummer

WAG859-399

Herstellernummer

859-399

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Nennstrom:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Breite:

6 mm

Höhe:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

91 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 110 V; 1 Wechsler; Bahn; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite; 2,50 mm²