WAGO ITALIA SRL - WAG859-110 CUSTODIA A INNESTO MODULARE GRIGIA - 859-110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 6 mm
Gehäuseart - offen
Höhe - 56 mm
Tiefe - 91 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
2000000331126
Artikelnummer
WAG859-110
Herstellernummer
859-110
Hersteller
WAG
Breite:
6 mm
Gehäuseart:
offen
Höhe:
56 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
RAL-Nummer:
7042
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


