Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG858-514 REL AC 24V - 858-514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

2000003080816

Artikelnummer

WAG858-514

Herstellernummer

858-514

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

31 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Höhe:

97 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

73 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 24 V; 4 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; mit Goldkontakten; mit Handbedienung; Statusanzeige rot; 31 mm Baubreite