Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG858-390 REL DC 24V - 858-390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001195673

Artikelnummer

WAG858-390

Herstellernummer

858-390

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

31 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

55 mm

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; mit Handbedienung; Statusanzeige rot; 31 mm Baubreite; 1,50 mm²