Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG857-820 UI TRASDUTTORE KTY, GRIGIO CHIARO - 857-820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074841462

Artikelnummer

WAG857-820

Herstellernummer

857-820

Hersteller

WAG

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 5 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Gewicht:

0.05 kg

Temperaturmessumformer für KTY-Sensoren; Strom- und Spannungsausgangssignal; Konfiguration per DIP Schalter; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; lichtgrau