WAGO ITALIA SRL - WAG857-810 UI TRASDUTTORE TC, GRIGIO CHIARO - 857-810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -150...1350 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078700208
Artikelnummer
WAG857-810
Herstellernummer
857-810
Hersteller
WAG
Messbereich:
-150...1350 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Gewicht:
0.0447 kg


