Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG857-801 UI TRASDUTTORE RTD, GRIGIO CHIARO - 857-801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -200...850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079371087

Artikelnummer

WAG857-801

Herstellernummer

857-801

Hersteller

WAG

Messbereich:

-200...850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 5 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Gewicht:

0.0429 kg

Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren; Strom- und Spannungsausgangssignal; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; lichtgrau