WAGO ITALIA SRL - WAG857-634 SSR-T DC 24V - 857-634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Geeignet für Frontmontage - nein
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079049245
Artikelnummer
WAG857-634
Herstellernummer
857-634
Hersteller
WAG
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.1...18000 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Nennstrom:
1 A
Breite:
6 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
94 mm


