WAGO ITALIA SRL - WAG857-569 UI TRASDUTTORE P - 857-569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Schaltausgang - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077075536
Artikelnummer
WAG857-569
Herstellernummer
857-569
Hersteller
WAG
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Leistungsmessumformer; Strom- und Spannungseingangssignal; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite


