Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG857-500 UI TRASDUTTORE F - 857-500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenzmessbereich - 0.1...120000 Hz

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079371056

Artikelnummer

WAG857-500

Herstellernummer

857-500

Hersteller

WAG

Frequenzmessbereich:

0.1...120000 Hz

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Mit sonstigem Analogausgang:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Frequenzmessumformer; Strom- und Spannungsausgangssignal; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite