Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG857-357 REL AC/DC 115V, GRIGIO - 857-357

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 115...115 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079371025

Artikelnummer

WAG857-357

Herstellernummer

857-357

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

115...115 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

115...115 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115...115 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Breite:

6 mm

Höhe:

94 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

81 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 115 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau