WAGO ITALIA SRL - WAG852-602 SWITCH MANAGED A 8 PORTE, NERO METALLIZZ - 852-602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
2000001278208
Artikelnummer
WAG852-602
Herstellernummer
852-602
Hersteller
WAG
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
nein
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
162 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm


