WAGO ITALIA SRL - WAG852-1417 SWITCH INDUSTRIALE ECO, 5 PORTE, GB, 2 S - 852-1417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
2000003355396
Artikelnummer
WAG852-1417
Herstellernummer
852-1417
Hersteller
WAG
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
160 W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
120 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm


