Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG812-114 MORS BARRA COLLETTRICE BARRE COLLETTRICI - 812-114

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG812-114 MORS BARRA COLLETTRICE BARRE COLLETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...3 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 96 A

Packung

  • 12 ST

EAN

4045454014926

Artikelnummer

WAG812-114

Herstellernummer

812-114

Hersteller

WAG

Sammelschienendicke:

3...3 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

96 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Anschlussblock; für Sammelschienen 10 x 3; ohne Drücker; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blau