WAGO ITALIA SRL - WAG812-101 MORS BARRA COLLETTRICE BARRE COLLETTRICI - 812-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...3 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 10...10 mm
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 96 A
Packung
10 ST
EAN
4044918253260
Artikelnummer
WAG812-101
Herstellernummer
812-101
Hersteller
WAG
Sammelschienendicke:
3...3 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
10...10 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
96 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
75 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


