WAGO ITALIA SRL - WAG790-220 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI LARGO 30 MM - 790-220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6...20 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 28.3 mm
Höhe - 45.6 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000000461502
Artikelnummer
WAG790-220
Herstellernummer
790-220
Hersteller
WAG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6...20 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
28.3 mm
Höhe:
45.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


