WAGO ITALIA SRL - WAG790-116 MORS CAVI SCHERMATI LARG 19MMDCONDUT COM - 790-116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 7...16 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 53 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332611756
Artikelnummer
WAG790-116
Herstellernummer
790-116
Hersteller
WAG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
7...16 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
53 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


