WAGO ITALIA SRL - WAG788-507 REL AC 115V, GRIGIO - 788-507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...115 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077722270
Artikelnummer
WAG788-507
Herstellernummer
788-507
Hersteller
WAG
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
115...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
86 mm



