Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG788-506 REL AC 24V, GRIGIO - 788-506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077722256

Artikelnummer

WAG788-506

Herstellernummer

788-506

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

15 mm

Höhe:

54 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

86 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau