Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG788-102 PRESA REL 2CO, GRIGIA - 788-102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077345196

Artikelnummer

WAG788-102

Herstellernummer

788-102

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

54 mm

Relaissockel; 2 Wechsler; für Elementarrelais, 15 mm; grau