WAGO ITALIA SRL - WAG787-885 RDM 2X DC 24V - 787-885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 0.6...0.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Max. Ausgangsstrom 2 - 40 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079245753
Artikelnummer
WAG787-885
Herstellernummer
787-885
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
0.6...0.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 2:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18...30 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
181 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20


