WAGO ITALIA SRL - WAG787-880 CBM DC 24V - 787-880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 20.4...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.546 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072652169
Artikelnummer
WAG787-880
Herstellernummer
787-880
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20.4...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20...30 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
57 mm
Höhe:
179 mm
Tiefe:
163 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20


