WAGO ITALIA SRL - WAG787-872 AGM-BAT DC 24V - 787-872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
214 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079370073
Artikelnummer
WAG787-872
Herstellernummer
787-872
Hersteller
WAG
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
175.5 mm
Höhe inkl. Pole:
168 mm
Breite:
76.2 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
4200 g


