Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-2861/600-000 ECB 1 CANALE DC 24V - 787-2861/600-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 6...6 A

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002515777

Artikelnummer

WAG787-2861/600-000

Herstellernummer

787-2861/600-000

Hersteller

WAG

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

6...6 A

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

6 mm

Höhe:

97.8 mm

Tiefe:

95 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 6 A; Meldekontakt