WAGO ITALIA SRL - WAG787-2861/108-020 ECB 1 CANALE DC 24V - 787-2861/108-020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 1...8 A
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074515981
Artikelnummer
WAG787-2861/108-020
Herstellernummer
787-2861/108-020
Hersteller
WAG
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
1...8 A
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Tiefe:
95 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


