WAGO ITALIA SRL - WAG787-2802 DC/DC IN 24V DC - 787-2802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 10...10 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 10 V
Packung
1 ST
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
10...10 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
10 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15...30 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
6 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
94 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20




