WAGO ITALIA SRL - WAG787-2801 DC/DC IN 24V DC - 787-2801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079369992
Artikelnummer
WAG787-2801
Herstellernummer
787-2801
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...30 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
6 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
94 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP20


