WAGO ITALIA SRL - WAG787-1685 RDM 2X DC 24V - 787-1685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 10...36 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001268391
Artikelnummer
WAG787-1685
Herstellernummer
787-1685
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
10...36 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...36 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
42 mm
Höhe:
139.5 mm
Tiefe:
127 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20


