WAGO ITALIA SRL - WAG787-1671 AGM-BAT DC 24V - 787-1671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
214 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077775917
Artikelnummer
WAG787-1671
Herstellernummer
787-1671
Hersteller
WAG
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
124 mm
Höhe inkl. Pole:
97 mm
Breite:
72 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
1000 g


