WAGO ITALIA SRL - WAG787-1668 ECB 8 CANALI 24V DC - 787-1668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
Strommessbereich - 2...10 A
Packung
1 ST
EAN
4050821502593
Artikelnummer
WAG787-1668
Herstellernummer
787-1668
Hersteller
WAG
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
Strommessbereich:
2...10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
42 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
142.5 mm


