Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-1668/000-054 ECB 8 CANALI 24V DC - 787-1668/000-054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 2...10 A

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076522109

Artikelnummer

WAG787-1668/000-054

Herstellernummer

787-1668/000-054

Hersteller

WAG

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

2...10 A

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

42 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

142.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Elektronischer Schutzschalter; 8-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 2 … 10 A; Meldekontakt; Sonderkonfiguration