WAGO ITALIA SRL - WAG787-1664/000-200 ECB 4-CH DC 48V - 787-1664/000-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 32...58 V
Strommessbereich - 2...10 A
Packung
1 ST
EAN
7449077666260
Artikelnummer
WAG787-1664/000-200
Herstellernummer
787-1664/000-200
Hersteller
WAG
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
32...58 V
Strommessbereich:
2...10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
115.5 mm


